Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-10-11 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564879
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09-30-10-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: AF09
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9.5 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF09-30-10-11, 2564879, 256-4879
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,13*
    € 24,58*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 19,18*
    € 25,88*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 20,07*
    € 27,04*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 20,61*
    € 28,65*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 40,44*
    € 53,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,50*
    € 63,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,53*
    € 57,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,56*
    € 51,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1031
    ab € 29,64*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1045
    ab € 30,38*
    Zubehör
    ABB
    BER16-4
    ab € 8,66*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081313R2000
    ab € 11,61*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1028
    ab € 29,38*
    Zubehör
    ABB
    1SAX121001R1103 EF19-2.7
    ab € 41,40*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,10*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120T1011 CAL4-11-T
    ab € 6,68*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 7,04*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010111R1001
    ab € 5,73*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1031
    ab € 8,41*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1131
    ab € 8,41*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 10,15*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,57*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.