Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB NF22E-11 HILFSSCHÜTZ, DPST-NO/DPST-NC, 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NF22E-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: NF
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, NF22E-11, 2565008, 256-5008
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,92*
    € 26,01*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 21,68*
    € 29,56*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,37*
    € 31,31*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 23,71*
    € 32,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,56*
    € 51,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,54*
    € 61,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,40*
    € 50,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,56*
    € 44,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    CA4-10-T
    ab € 2,11*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SBN110108T1000 BX4
    ab € 1,17*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,10*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110T1001 CA4-01-T
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1213 CA4-13N
    ab € 9,36*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 7,04*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010111R1010 CC4-10
    ab € 5,73*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,57*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.