Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics CR1216 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics CR1216 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Varta Professional Electronics CR1216 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1149
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6216101401
EAN/GTIN:
     4008496270705
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Varta Lithium Knopfzelle im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,027 Ah
Breite:
12.5 mm
Höhe:
1.6 mm
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,78*
15 Tage
324
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Lager 1495
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8828*
€ 1,2528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2528*
€ 1,4908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1628*
€ 1,3837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1128*
€ 1,3242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0028*
€ 1,1933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9528*
€ 1,1338
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8828*
€ 1,0505
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,53*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 12,98*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.