Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Bands.EN 2-5 silberf.EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000207288
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53320201
EAN/GTIN:
     4021226838358
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · in Kopfmontage ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Marke:
DORMAKABA
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
413 mm
Ausführung:
Freilauf-Türschließer
Tiefe:
52 mm
Höhe:
71 mm
Modell:
TS 99 FL
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 535,37*
€ 606,99*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,30*
€ 610,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,13*
€ 613,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,38*
€ 677,26*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 617,49*
€ 703,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,79*
€ 708,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,32*
€ 678,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,72*
€ 663,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 279,86*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 280,24*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,44*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 450,68*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,74*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,70*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,51*
Zubehör
Dorma
53330201
ab € 557,22*
Zubehör
BSW
HAT-02-UP-AP
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.