Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Artikel
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Bands.EN 2-5 silberf.EN 2-5 DORMAKABA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-173000207288
Hersteller:
dormakaba
Herst.-Nr.:
53320201
EAN/GTIN:
4021226838358
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · in Kopfmontage ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
... >
Türschließer mit Gleitschiene
>
Türschließer
>
Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FL Contur Design DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe:
obentürschließer
,
Bodentürschließer
,
Gestängeschließer
,
Gleitschienenschließer
,
Türschließersysteme
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 535,37*
€ 606,99*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,30*
€ 610,71*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,13*
€ 613,37*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,38*
€ 677,26*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 617,49*
€ 703,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,37*
€ 729,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,93*
€ 696,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,56*
€ 677,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 569,55*
€ 677,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 556,86*
€ 662,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,13*
€ 640,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma RTS 85 Obenliegender Türschließer Nicht händig Edelstahl
Dorma
85311101
ab € 279,86*
Zubehör
Dorma RTS 85 Obenliegender Türschließer Nicht händig Grau, Edelstahl
Dorma
85322101
ab € 280,24*
Zubehör
Dorma TS 71 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma
5548408
ab € 20,44*
Zubehör
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma
53010101
ab € 450,68*
Zubehör
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma
5548397
ab € 486,74*
Zubehör
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma
53140101
ab € 471,70*
Zubehör
Dorma TS 83 Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma
38010101
ab € 54,51*
Zubehör
Dorma TS 99 FL Aufputz-Türschließer (oberer Pfosten) Nicht händig Edelstahl
Dorma
53330201
ab € 557,22*
Zubehör
Drucktaster HAT 02, Auf-oder Unterputzmontage, Kunststoff weiß
BSW
HAT-02-UP-AP
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen