Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 53320201 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FL Normalmontage Ban


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMAKABA 53320201 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FL Normalmontage Ban
DORMAKABA 53320201 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FL Normalmontage Ban
DORMAKABA 53320201 Freilauf-Gleitschienentürschließer TS 99 FL Normalmontage Ban
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242048
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53320201
EAN/GTIN:
     4021226838358
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Bands.EN 2-5 silberf.EN 2-5 DORMAKABA nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstell
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
53320201
Werksnummer:
3000207288
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
5,260000
Gewicht brutto Kg:
5,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Groesse:
EN 2-5
Produktart:
Freilauf
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 535,37*
€ 606,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,30*
€ 610,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,13*
€ 613,37*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,38*
€ 677,26*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 617,49*
€ 703,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,26*
€ 805,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,19*
€ 763,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,88*
€ 731,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,38*
€ 691,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
85311101
ab € 279,86*
Zubehör
Dorma
85322101
ab € 280,24*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,44*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 450,68*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,74*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,70*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,51*
Zubehör
Dorma
53330201
ab € 557,22*
Zubehör
BSW
HAT-02-UP-AP
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.