Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex® 11-920 Gr.8 blau EN 388 PSA II Nyl.m.Nitril ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371343
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11920080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · Ansell Grip Technology™: mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff · herausragende Passform · herausragender Tragekomfort · exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund, antistatisch
Material:
Nylon m.Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,71*
9 Tage
12
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,95*
€ 3,82*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,07*
3 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,10*
Lager 1498
168
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,49*
€ 4,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11920100
ab € 2,83*
Ähnlich
Ansell
11920110
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell
11920060
ab € 2,94*
Ähnlich
Ansell
11920070
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell
11920090
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.