Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall Tychem® 6000 F Gr.XL grau PSA III DUPONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375935
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395545
EAN/GTIN:
     5450208004754
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen Anwendungsbereich: Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze · und andere Einsatzgebiete
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
XL
Marke:
DUPONT
Norm:
EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149
PSA-Kategorie:
III
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 27,82*
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 29,92*
4 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 24,72*
€ 30,61*
Lager 1498
190
1
€ 5,45*
ab € 24,98*
€ 31,03*
4 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,55*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,28*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,59*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,36*
Ähnlich
DuPont
D13395221
ab € 23,17*
Ähnlich
k.A.
840173
ab € 21,72*
Ähnlich
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344201
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.