Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tychem® 6000 F Grau Gr. XL CAT III Type 3B/4B/5B/6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuPont™ Tychem® 6000 F Grau Gr. XL CAT III Type 3B/4B/5B/6B
DuPont™ Tychem® 6000 F Grau Gr. XL CAT III Type 3B/4B/5B/6B
Artikel-Nr.:
     1955-39976512993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840175
EAN/GTIN:
     5450208004754
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont™ Tychem® 6000 F Grau Gr. XL CAT III Type 3B/4B/5B/6B • Schutzanzug
• Kapuze mit Gummizug + Kinnabdeckung für dichten Abschluss mit Atemschutzmaske
• genähte und heißüberklebte Nähte
• doppelte selbstklebende Reißverschlussabdeckung
• Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille
• Daumenschlaufen
• 100 % partikeldichtes Material
• ausgezeichnete Barriere gegen eine Vielzahl organischer und hochkonzentrierter anorganischer Chemikalien und biologische Gefahrstoffe
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
• EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
• antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840175
Werksnummer:
840175
Gewicht brutto Kg:
13,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 27,82*
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 24,20*
€ 29,92*
4 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 24,72*
€ 30,61*
2 Tage
190
1
€ 5,45*
ab € 24,98*
€ 31,03*
4 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 695,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,55*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,28*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,59*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,36*
Ähnlich
DuPont
D13395221
ab € 23,17*
Ähnlich
k.A.
840173
ab € 21,72*
Ähnlich
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344201
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.