Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 Zoll 12-kant SW 60mm L.85mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770724
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175470
EAN/GTIN:
     4010886617540
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Länge:
85 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6175470
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 67,30*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,99*
€ 67,31*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,91*
€ 68,75*
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 68,84*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 58,65*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,91*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,83*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,93*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,18*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,22*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.223,55*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,34*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,33*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.