Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 21 1 Zoll 12-kant SW 60mm L.85mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053001060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175470
EAN/GTIN:
     4010886617540
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Länge:
85 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6175470
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 56,87*
€ 67,70*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 56,65*
€ 67,71*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 58,02*
€ 69,37*
€ 4,90*
ab € 56,18*
€ 69,47*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 58,54*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,70*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,25*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,97*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,75*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.