Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 60mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 60mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 60mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 60mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 60mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 60mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886617540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3061630060
EAN/GTIN:
     4010886617540
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1" Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
83,9 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061630060
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1 zoll knarrenkasten, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, QR4027466, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061630060, 61630060
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 67,30*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,99*
€ 67,31*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,91*
€ 68,75*
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 68,84*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 58,65*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,91*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,83*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,93*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,18*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,22*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.223,55*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,34*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,33*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.