Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3549-05 UK 3/8 Zoll 10-50 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821675
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958023
EAN/GTIN:
     4002805935545
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3549-05 UK
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
2,5 Nm
Länge:
348,5 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gesamtlänge:
348,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 88,30*
€ 106,47*
€ 4,90*
ab € 93,28*
€ 114,99*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 115,64*
Lager 1498
20
€ 5,45*
ab € 96,15*
€ 116,07*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 116,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6235470
ab € 188,58*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6236950
ab € 44,95*
Ähnlich
Gedore
1556800
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
6238140
ab € 16,58*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,50*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,38*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,78*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,88*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 85,15*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 88,24*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 698,41*
Ähnlich
Gedore
3124061
ab € 3.061,10*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.473,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.