Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309055
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958023
EAN/GTIN:
     4002805935545
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
Länge:
348 mm
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Rechtsbündig
Länge Drehmomentschlüssel:
348
Antriebsgröße:
10
Antriebsgröße in Zoll:
3/8
Skaleneinteilung:
2,5
Hersteller:
Gedore
Höhe:
34
Breite:
34
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 3/8, Gedore, TORCOFLEX, UK, 10-50, Nm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 88,30*
€ 106,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 93,28*
€ 114,99*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 115,64*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 96,15*
€ 116,07*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 116,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6235470
ab € 188,58*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6236950
ab € 44,95*
Ähnlich
Gedore
1556800
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
6238140
ab € 16,58*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,50*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,38*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,78*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,88*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 85,15*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 88,24*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 698,41*
Ähnlich
Gedore
3124061
ab € 3.061,10*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.473,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.