Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-Brausenmischer AXOR URQUIOLA DN 15 AP chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000530179
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11620000
EAN/GTIN:
     4011097604541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110521014500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 522,83*
€ 597,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,18*
€ 663,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,97*
€ 784,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,32*
€ 787,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,89*
€ 788,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,35*
€ 933,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,59*
€ 925,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,87*
€ 897,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,01*
€ 871,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,97*
€ 830,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 88,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 88,26*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 114,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,10*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,55*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 104,32*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.