Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR URQUIOLA DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702352
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11620000
EAN/GTIN:
     4011097604541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Serie:
AXOR Urquiola
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110521014500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 520,56*
€ 593,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,64*
€ 658,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,78*
€ 778,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,81*
€ 782,10*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,14*
€ 782,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,90*
€ 931,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,49*
€ 924,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,90*
€ 897,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,31*
€ 872,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,14*
€ 835,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 233,38*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 88,18*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,95*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 113,41*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 109,91*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,92*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 103,79*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.