Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR URQUIOLA DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000530179
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11620000
EAN/GTIN:
     4011097604541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 0110521014500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 520,56*
€ 593,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,64*
€ 658,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,78*
€ 778,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,81*
€ 782,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,14*
€ 782,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,10*
€ 930,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,95*
€ 916,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 769,94*
€ 916,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,69*
€ 886,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 744,68*
€ 886,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,24*
€ 863,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 725,23*
€ 863,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,81*
€ 836,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 233,38*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 88,18*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,95*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 113,41*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 109,91*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,92*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 103,79*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.