Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575137
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018000099
EAN/GTIN:
     4021163146561
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Selbstschluss-Thermostat · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte · Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion (Zubehör) · Lieferumfang: Selbstschlusskartusche SC-V · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit einregelbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Vorabsperrung · Vorfilter · Rückflussverhinderer · Durchspülstutzen · Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel · Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 88mm· Grundfarbe: sonstige· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Temperatursperre (38 °C): Ja· Thermostatisch: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: selbstschlussarmatur schell, selbstschlussarmatur, 011555001701, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,40*
€ 324,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 330,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,11*
€ 381,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,60*
€ 396,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,74*
€ 397,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,18*
€ 448,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,74*
€ 404,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,02*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 203,22*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,84*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 300,77*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 153,67*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 216,89*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 241,53*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,39*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 278,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.