| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018940788 Herst.-Nr.: 18000099 EAN/GTIN: 4021163146561 |
| |
|
| | |
| Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T Dusche Selbstschluss-Thermostat · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte · Armaturen Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 18000099 | Werksnummer: | 6000575137 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Gewicht netto Kg: | 3,130000 | Gewicht brutto Kg: | 3,130000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wandeinbau-Masterbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 268,32* | € 323,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,18* | € 325,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,88* | € 383,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,52* | € 398,17* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,80* | € 400,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|