Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T LINUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-183171000
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018000099
EAN/GTIN:
     4021163146561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T LINUS SCHELL # 018000099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T Selbstschluss - Thermostat Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Wandeinbaubox. Wandeinbaubox aus Kunststoff mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte. Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion (Zubehör) Lieferumfang: - Selbstschlusskartusche SC-V - Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer Temperatursperre 38 Grad C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall - Vorabsperrung - Vorfilter - Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) - Durchspülstutzen - Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 10,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar, Laufzeiteinstellung: 5 - 30 s - Wassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung) - Abmessung: 246 mm x 125 mm x 125 mm - Einbautiefe: 88 - 112 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 18001/IA in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,62*
€ 321,66*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,67*
€ 344,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,85*
€ 382,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 397,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,21*
€ 399,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 258,66*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 208,94*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 180,87*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 309,83*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 158,30*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 220,82*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 247,77*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 173,36*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 279,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.