Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Ultra 44-3745HCT Gr.9 blau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4702000210_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4702000210_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000077717
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2578-9
EAN/GTIN:
     4792249069035
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURAtech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · Schnittschutzklasse C · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · ÖkoTex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und WarentransportWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Stärke ca.: 1mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
ATG
PSA-Kategorie:
II
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
5
Ausführung:
mit NBR-Mikroschaum, silikonfrei
Material:
Nylon/Spandex/Glasfaser/UHMWPE m.Mikroschaum
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,72*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,85*
1 Tag
51
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,19*
Lager 1498
51
1
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 11,20*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2578-8
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.