Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2578/9 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™(44-3745 HCT) Größe 9 Tr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668203
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2578
EAN/GTIN:
     4792249069035
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2578/9 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™(44-3745 HCT) Größe 9 Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex Beschichtung: Mikroschaum aus NBR Farbe: blau/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 SB-Verpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66 GRAMM
Beschichtung:
Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), silikonfrei,
Einsatzgebiete:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbe
Größe:
9
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,72*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,85*
1 Tag
51
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,19*
1 Tag
51
1
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 11,20*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2578-8
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.