Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2578_9 Gr.9 44-3745HCT, MaxiCut? Ultra?, SB-VP Schnittschutz-Strickhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG 2578_9 Gr.9 44-3745HCT, MaxiCut? Ultra?, SB-VP Schnittschutz-Strickhandschuh
ATG 2578_9 Gr.9 44-3745HCT, MaxiCut? Ultra?, SB-VP Schnittschutz-Strickhandschuh
ATG 2578_9 Gr.9 44-3745HCT, MaxiCut? Ultra?, SB-VP Schnittschutz-Strickhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018801060
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2578_9
EAN/GTIN:
     4792249069035
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe f?r Pr?zisionsarbeiten, mit patentierter Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, handfl?chenbeschichtet, hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5 nach EN 388), verst?rkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40?C, silikonfrei lt. Angaben des HerstellersDiese ?ko-Tex?-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von R?ckst?nden sind.Zus?tzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem G?tesiegel k?nnen sich die professionellen Handschuhtr?ger darauf verlassen, dass diese Handschuhe 'dermatologisch sicher' sind. DURAtech? Technologie f?r hohe Abriebfestigkeit CUTtech? f?r hohe Schnittfestigkeit AIRtech? Technologie f?r maximale Atmungsaktivit?t Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung ERGOtech? f?r h?chsten TragekomfortHandschuhl?nge: ca. 25 cmMaterialst?rke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2578_9
Werksnummer:
2578-9
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/schwarz
Groesse:
9
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,72*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,85*
1 Tag
51
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,19*
1 Tag
51
1
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 11,20*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 627,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2578-8
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.