Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialfeuchtemessgerät Messber.0-100 digits H280xB45xT33mm f.HO u.BaustoffeTFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000495051
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     305,503
EAN/GTIN:
     4009816019264
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
zur Feuchtemessung von Holz und Baustoffen · einfach das Messobjekt mit der Messkugel berühren · misst bis zu einer Tiefe von 40 mm · Max./Min.-Funktion · Messprinzip kapazitiv · inkl. 9 V Blockbatterie
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 bis 100 digits
Gewicht:
240 g
Breite:
45 mm
Ausführung:
für Holz und Baustoffe
Tiefe:
33 mm
Höhe:
280 mm
Marke:
TFA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messkugel, Prüfkugel, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, tfa dostmann schallmessgerät, feuchtigkeitsmesser, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Hygrometer, Materialfeuchtemessgerät, Materialfeuchte-Messgerät, Messgeräte, Thermometer, Wetterstation
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,94*
€ 73,99*
€ 4,90*
ab € 61,19*
€ 74,10*
Lager 1498
23
€ 5,45*
ab € 63,60*
€ 74,64*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 74,94*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 63,95*
€ 75,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,14*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 9,12*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,95*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,12*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,75*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,57*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,23*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.