Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B805xT1290xH1890mm gelborange lack.Trgf.300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9111443443
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D/L LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462011861
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der schmalen Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 300kg · Ausstattung: mit Werkzeugablage · Einfahrtaschen A/B/C: 160/200/80mm · geeignet für: Gabelstapler · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
805 mm
Gesamttiefe:
1290 mm
Gesamthöhe:
1890 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
120 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
800 mm
Standflächentiefe:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, bauer arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,27*
€ 877,51*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,07*
€ 883,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,33*
€ 935,52*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 908,302*
€ 960,732*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,49*
€ 999,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,732*
€ 1.143,271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,062*
€ 1.132,954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,652*
€ 1.108,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,992*
€ 1.091,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,302*
€ 1.080,879
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 662,05*
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 832,24*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 769,18*
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.047,32*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 960,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.