Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YELLOW CLEANER, Haushaltshandschuhe, Latex, gelb, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3220 // YELLOW CLEANER
Artikelbild: 3220 // YELLOW CLEANER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3220-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3220-9
EAN/GTIN:
     4059904106185
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Gewicht:
9,15 kg
Länge:
0,39 m
Breite:
0,34 m
Höhe:
0,29 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
gelb
Größe(n):
7-10
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, antistatik handschuhe, nitras antistatikhandschuhe, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 0,5518*
€ 0,7125*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 0,83*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,83*
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
12
€ 3,19*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.