Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUSHALTSHANDSCHUH gute Passform, gelb velourisiert, Lebensmitt. geeignet Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HAUSHALTSHANDSCHUH gute Passform, gelb velourisiert, Lebensmitt. geeignet Gr. 9
HAUSHALTSHANDSCHUH gute Passform, gelb velourisiert, Lebensmitt. geeignet Gr. 9
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4059904106185
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3220-9
EAN/GTIN:
     4059904106185
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Produktbeschreibung: •Zulassung/Norm: EN 388:2003,EN 374-1:2016; EN 374-5:2016 •Öl- und fettabweisend, chemikalienbeständig •Lebensmittelgeeignet •Innenseite mit Pro?l •Material: Naturlatex •Länge: 300 mm •Stärke: 0,45 mm •VE: 12 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
VE:
12
Material:
Naturlatex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 0,5518*
€ 0,7125*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 0,83*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Lager 7
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
12
€ 3,19*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 125,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.