Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Joule Performance Systeme
>
Artikel
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123592
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1123592
Hersteller:
Joule Performance
Herst.-Nr.:
L1123592
EAN/GTIN:
4262401064098
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123592
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.9 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Darkstream
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | MSI | Corsair | Samsung
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700k
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Brand Partner:
MSI VENTUS 2X
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | H100i Elite Capellix | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | RMx | 5000D White
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
6
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
245
Height (mm):
520
Depth (mm):
520
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
630 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
2
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
PCs
Weitere Suchbegriffe:
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.565,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.795,44*
€ 3.326,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.767,44*
€ 3.293,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.670,08*
€ 3.177,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,15*
€ 3.108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.565,62*
€ 3.053,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,66*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.387,61*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.860,97*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700000I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 463,20*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHI300000I Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 274,21*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHi50000I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 360,72*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 271,88*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 351,95*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 297,11*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,55*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 523,11*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
ab € 294,57*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
ab € 330,14*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 431,47*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 564,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen