Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060TI 8G I7 32GB 1TB L1124174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060TI 8G I7 32GB 1TB L1124174
Artikel-Nr.:
     1546-L1124174
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124174
EAN/GTIN:
     4262401066313
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060TI 8G I7 32GB 1TB L1124174
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Gigabyte | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic | Lian Li
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.2 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060 TI
Memory Size:
8 GB
Model:
DS3H DDR4 | 120mm All In One Wasserkühlung | Vengeance LPX | NV2 | G12 GC | 205 White
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
650 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
2
Cooling Fan 120mm RGB:
1
Cooling Fan 140mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
205.0
Height (mm):
485
Depth (mm):
415
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
375 W
Energy Icon:
3
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,51*
€ 2.036,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,24*
€ 1.975,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,18*
€ 1.926,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,09*
€ 1.854,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,20*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.385,00*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.859,36*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 459,03*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 267,99*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,47*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 268,83*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 351,20*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 296,06*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 390,69*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 521,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 292,75*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,55*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 429,30*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 560,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.