Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4070 I5 32GB 1TB L1124191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4070 I5 32GB 1TB L1124191
Artikel-Nr.:
     1546-L1124191
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124191
EAN/GTIN:
     4262401066542
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4070 I5 32GB 1TB L1124191
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Gigabyte | Joule Force | Corsair | Kingston | be quiet!
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
13500
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
4.8 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
GAMING X DDR4 | 120mm All In One Wasserkühlung | Vengeance LPX | NV2 | RMx | 500 FX
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
1
Free 2.5" Drive option:
5
Width (mm):
232
Height (mm):
463
Depth (mm):
450
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
415 W
Energy Icon:
3
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.892,91*
€ 2.252,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,08*
€ 2.250,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,74*
€ 2.179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,85*
€ 2.129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,75*
€ 2.064,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.092,20*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.391,60*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.862,86*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 460,93*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 268,43*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,48*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 267,35*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 350,31*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 296,99*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,52*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 524,57*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 292,35*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,54*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 428,72*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 562,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.