Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4070S I5 32GB 1TB L1127689


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4070S I5 32GB 1TB L1127689
Artikel-Nr.:
     1546-L1127689
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127689
EAN/GTIN:
     4262451793085
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4070S I5 32GB 1TB L1127689
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Asus | Joule Force | Kingston | NZXT
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
14500
Base Clock:
2.6 GHZ
Max Clock:
5.0 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070S
Memory Size:
12 GB
Model:
PRIME B760M-A D4-CSM | 120mm All In One Wasserkühlung | Fury Beast | NV2 | PRIME | H5
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
5
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
227.0
Height (mm):
464.0
Depth (mm):
446
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
415 W
Energy Icon:
3
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,44*
€ 2.348,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.963,93*
€ 2.337,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.897,32*
€ 2.257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,21*
€ 2.204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,61*
€ 2.135,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,66*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.390,01*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.860,97*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 463,20*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 274,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 360,72*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 271,88*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 351,95*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 297,11*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,55*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 523,11*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 294,57*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 330,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 431,47*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 560,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.