Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4070 I7 16GB 1TB L1128395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4070 I7 16GB 1TB L1128395
Artikel-Nr.:
     1546-L1128395
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1128395
EAN/GTIN:
     4262451794754
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4070 I7 16GB 1TB L1128395
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.09 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
Intel | Asus | Joule Force | Kingston | Corsair
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
Prime H610M-E DDR4 CSM | 240mm All In One Wasserkühlung | Fury Beast | NV2 | PRIME | 3000D RGB Airflow
Chipset:
H610
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
230
Height (mm):
466
Depth (mm):
462.2
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,11*
€ 2.293,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,13*
€ 2.283,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,14*
€ 2.201,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,96*
€ 2.145,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,25*
€ 2.075,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.092,20*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.391,60*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.862,86*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 460,93*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,93*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,48*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 267,35*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 350,31*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 296,99*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,52*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 524,57*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 292,35*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,54*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 428,72*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 562,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.