Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1700
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1700
EAN/GTIN:
     4042146226124
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
abziehersatz kstools
  • zur Montage und Demontage von Lagern
  • ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc.
  • universale Anwendung für PKW, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc.
  • hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hohlkolbenzylinder
  • je nach Einsatzzweck können die Hülsen individuell nachgearbeitet werden
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!

Maximal zulässige Drehmomente:
Spindel M10x1,5 60 Nm
Spindel M12x1,5 100 Nm
Spindel M14x1,5 180 Nm
Spindel M16x1,5 250 Nm
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
250 Nm
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
14800 g
Herstellernummer:
700.1700
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
4,3
Teile im Satz:
36 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/RRu2ZWl7g0w
Weitere Suchbegriffe: kugellager abzieher, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 460,14*
€ 520,35*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 503,52*
€ 568,62*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 573,44*
8 Tage
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 532,40*
€ 596,98*
20 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 523,67*
€ 612,16*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 520,35*
€ 619,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 515,67*
€ 613,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 477,01*
€ 567,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 470,24*
€ 559,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 460,14*
€ 547,57
pro Satz
1 Satz enthält 36 Stück (ab € 12,78167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1714
ab € 31,84*
Sonstiges
KS Tools
700.1715
ab € 31,60*
Sonstiges
KS Tools
700.1716
ab € 31,77*
Sonstiges
KS Tools
700.1717
ab € 31,58*
Sonstiges
KS Tools
700.1718
ab € 31,62*
Sonstiges
KS Tools
700.1719
ab € 31,75*
Sonstiges
KS Tools
700.1720
ab € 31,86*
Sonstiges
KS Tools
700.1721
ab € 31,60*
Sonstiges
KS Tools
700.1722
ab € 31,65*
Sonstiges
KS Tools
700.1723
ab € 31,63*
Sonstiges
KS Tools
700.1724
ab € 42,82*
Sonstiges
KS Tools
700.1725
ab € 42,83*
Sonstiges
KS Tools
700.1726
ab € 42,47*
Sonstiges
KS Tools
700.1727
ab € 42,50*
Sonstiges
KS Tools
700.1728
ab € 42,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.