Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz, 36-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p548159
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1700
EAN/GTIN:
     4042146226124
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
abziehersatz kstools
  • zur Montage und Demontage von Lagern
  • ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc.
  • universale Anwendung für PKW, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc.
  • hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hohlkolbenzylinder
  • je nach Einsatzzweck können die Hülsen individuell nachgearbeitet werden
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!

Maximal zulässige Drehmomente:
Spindel M10x1,5 60 Nm
Spindel M12x1,5 100 Nm
Spindel M14x1,5 180 Nm
Spindel M16x1,5 250 Nm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: kugellager abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Abzieher, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 458,83*
€ 519,04*
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 501,68*
€ 565,94*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 506,47*
€ 570,61*
8 Tage
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 532,74*
€ 593,38*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 527,12*
€ 608,29*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 565,94*
€ 673,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 545,19*
€ 648,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 520,63*
€ 619,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 513,09*
€ 610,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 501,68*
€ 597,00
pro Satz
1 Satz enthält 36 Stück (ab € 13,93556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1714
ab € 31,80*
Sonstiges
KS Tools
700.1715
ab € 31,87*
Sonstiges
KS Tools
700.1716
ab € 31,79*
Sonstiges
KS Tools
700.1717
ab € 31,72*
Sonstiges
KS Tools
700.1718
ab € 31,60*
Sonstiges
KS Tools
700.1719
ab € 31,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1720
ab € 31,68*
Sonstiges
KS Tools
700.1721
ab € 31,76*
Sonstiges
KS Tools
700.1722
ab € 31,72*
Sonstiges
KS Tools
700.1723
ab € 31,73*
Sonstiges
KS Tools
700.1724
ab € 42,85*
Sonstiges
KS Tools
700.1725
ab € 42,68*
Sonstiges
KS Tools
700.1726
ab € 42,81*
Sonstiges
KS Tools
700.1727
ab € 42,53*
Sonstiges
KS Tools
700.1728
ab € 42,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.