Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Kälteschutzhandschuh unilite thermo plus, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Kälteschutzhandschuh unilite thermo plus, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
uvex Kälteschutzhandschuh unilite thermo plus, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-UX60592.10
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059210
EAN/GTIN:
     4048612036136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Kälteschutzhandschuh unilite thermo plus robuster Handschutz durch zweilagiger Trägerkonstruktion

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

uvex Kälteschutzhandschuh unilite thermo plus

Sehr robuster Kälterschutzhandschuhe.

  • zweilagige Trägerkonstruktion
  • Innenhand und Handrücken 3/4 beschichtet
  • sehr gute thermische Isolation
  • hohe Flexibilität
  • EN 388:2016: 3131X
  • EN 511: 010

Material: Acryl, Elastan, Polyamid, Schurwolle

Beschichtung: kälteflexible Polymer-Beschichtung

Farbe: schwarz

Größen: 8 - 11

1 VE = 10 Paar

 

Einsatzbereich

Allround, Arbeiten in kalter Umgebung

Betonarbeiten, Heavy Duty, Kühl-/Lagerhäuser

Staplerfahrer


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 511 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
1313
Kälterisiken EN 511:
01
Produktart:
Kälteschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
Polymer
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktkälte:
1
Material:
Acryl | Wolle | Polyamid | Elasthan
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, UVEX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,14*
€ 6,57*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 6,63*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 6,72*
10
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 6,97*
Lager 158
10
€ 4,95*
ab € 8,179*
€ 10,169*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,169*
€ 12,10111
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,719*
€ 11,56561
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,179*
€ 9,73301
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 101,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.