Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED Baustrahler 3-teilig IP54 5400lm Tripod-kompatibel (Stativ nicht enthalten)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FCL-80133
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
FCL-80133
EAN/GTIN:
8712836985834
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED Baustrahler 3-teilig IP54 5400lm Tripod-kompatibel (Stativ nicht enthalten)
Diese faltbare 3-teilige LED Arbeitsleuchte aus dem Hause Smartwares können Sie dank dem robusten H-förmige Ständer überall stabil aufstellen.
Mit einer Lichtleistung von 5.400 Lumen in Tageslichtweiß (6.000 Kelvin) beleuchtet sie mühelos selbst die dunkelsten Ecken und sorgt so für optimale Sichtbarkeit bei all Ihren Aufgaben.
Mit einer Schutzart von IP54 ist die Baulampe nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.
Mit der Werkstattlampe können Sie die Beleuchtungswinkel leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beleuchten Sie Ihren Arbeitsbereich aus verschiedenen Blickwinkeln, um optimale Sichtbarkeit und Schattenreduzierung zu gewährleisten. Ob Sie gezielte Beleuchtung oder eine breitere Ausleuchtung benötigen, diese Arbeitsleuchte schafft perfekte Lichtverhältnisse für jede Aufgabe.
Erleben Sie Flexibilität mit einer großzügigen Kabellänge von 1,8 Metern, die sicherstellt, dass Sie selbst schwer zugängliche Bereiche problemlos beleuchten können. Das Kabel ist mit einem Schuko-Stecker ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet.
Obwohl das Stativ nicht im Lieferumfang enthalten ist, wurde diese Arbeitsleuchte so konzipiert, dass sie nahtlos an ein Stativ angebracht werden kann, was eine verbesserte Stabilität und präzise Positionierung ermöglicht. Perfekt für Fotografie, Videografie oder jede Situation, in der Sie eine freihändige Beleuchtung benötigen!
Die Bauleuchte besteht hauptsächlich aus Aluminium und hat die Maße: Länge 40cm, - Breite 18cm – Höhe 32cm. Gewicht 2kg.
Die Baustellenleuchte wird mit einer Bedienungsanleitung geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Orange
Abmessungen:
Höhe: 27,8 cm, Breite: 18,3 cm, Tiefe: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 45 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5400 Lumen = 5400 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
2,14 kg
... >
Arbeitsleuchten
>
Baustrahler
>
Baustrahler tragbar
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler 230v
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler ip54
,
Baulampe
,
Baustellenlampe
,
Arbeitsstrahler
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitslampe
,
Fluter
,
Flood
,
Light
,
kompatibel
,
stativ
,
Flutlichtstrahler
,
Wandstrahler
,
Arbeitsscheinwerfer
,
LED
,
45w
,
Werkstattlampe
,
Werkstattleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,74*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel EWL311 Arbeitslampe Schwarz, Grau, Orange LED
Perel
EWL311
ab € 20,85*
Sonstiges
Perel EWL511 Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 10 W
Perel
EWL511
ab € 17,50*
Sonstiges
Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen
Smartwares
10.021.12
ab € 15,97*
Sonstiges
2er Set tragbare Baustrahler LED Fluter Arbeitsleuchten 10W mit 1,5m Kabel
Perel
EWSL311
ab € 41,00*
Sonstiges
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
Perel
EWL311CWSR
ab € 83,71*
Sonstiges
LED Akku Baustrahler klappbarer Arbeitsscheinwerfer 10 Watt
Perel
EWL311CW-R
ab € 42,79*
Sonstiges
LED Akku Baustrahler tragbar, Fluter Arbeitsscheinwerfer 10 Watt neutralweiß
Perel
EWL311NW-R
ab € 40,36*
Sonstiges
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
Perel
EWSL511
ab € 34,23*
Sonstiges
Tragbarer Baustrahler LED Fluter Arbeitsscheinwerfer 20W mit 1,5m Kabel
Perel
EWL312
ab € 21,55*
Sonstiges
Tragbarer LED Baustrahler 33 W, 2455 Lumen, 5000 Kelvin
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen