Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bluetooth Lautsprecher
>
Artikel
LED Akku Leuchte CALLOON mit RGB, Bluetooth Lautsprecher & Weinkühler 50cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-SP1CALL50W
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
SP1CALL50W
EAN/GTIN:
4260647050165
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
LED Akku Leuchte CALLOON mit RGB, Bluetooth Lautsprecher & Weinkühler 50cm
Außer einer angenehmen Beleuchtung und einem dekorativen Design können Leuchten nichts anderes bieten?
Die Akku LED Lampe CALLOON, aus dem Hause Meine Wunschleuchte, ist alles andere als eine gewöhnliche Standlampe.
Mit dem praktischen Tragegriffe können Sie die Dekolampe flexibel überall hinstellen und mitnehmen wo Sie möchten. Denn die LED Leuchte dient bei romantischen Sommernächten als perfekter Weinkühler. Im oberen Bereich befindet sich ein Kühleimer, der Ihre Partydrinks mit Stil kühl hält. Apropos Party - Was wäre eine Party ohne die richtige Musik?
Die Bodenleuchte verfügt über einen, im Boden eingebauten Lautsprecher, der sich über Bluetooth mit Ihrem Handy oder Tablet verbinden lässt. (Reichweite: Innen: 15-20 Meter / Außen: 30-50 Meter) Dadurch können Sie jederzeit Ihre Lieblingssongs hören und mit Ihren Gästen teilen. Stellen Sie den Lautsprecher auf einen festen Untergrund um die beste Soundwiedergabe zu erhalten.
Für die perfekte Stimmungsbeleuchtung ist eine RGBW LED verbaut. Diese leuchtet in Weiß, Blau, Grün oder Rot.
All diese Funktionen lassen sich bequem über die im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern.
Ganz gleich, ob Sie nach hochwertigen Dekoleuchten, eleganten Stehlampen oder ausgefallenen LED Leuchten suchen. Auch wenn Sie stilvolle Weinkühler bzw. Getränkekühler oder angesagte Bluetooth Lautsprecher zur Dekoration brauchen. - All diesen Ansprüchen wird diese außergewöhnliche LED Leuchte mit Sicherheit gerecht!
Mit der eingebauten Li Ion-Akku sorgt sie bei voller Aufladung für bis zu 12 Stunden für eine angenehme LED Beleuchtung und für bis zu 5 Stunden für Licht und Musik gleichzeitig.
Die Leuchte entspricht der Schutzklasse IP44 und ist daher auch für den Einsatz im Freien geeignet. Ob im Wohnzimmer oder im Garten: diese Lampe ist perfekt für jeden Moment und jeden Ort.
Auch zu finden unter:
Dekoleuchten, Bodenlampen, Bodenleuchten, Designleuchten, Innenbeleuchtung, Außenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Partylampen,
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Bluetooth
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Weiß - Silber
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 33,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 30 Lumen = 30 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
inkl. Lithium Akku – 4000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 5-12 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
3,425 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Miniatur Weinkühler
,
Sekt-Kühler
,
Sektkühler
,
Wein-Kühler
,
Weinkühler
,
champagner kühler
,
Deko-Leuchten
,
LED
,
Außen
,
Boden-Lampen
,
Akku
,
ohne
,
Strom-anschluss
,
Kabel-los
,
Bluetooth
,
Lautsprecher
,
mit
,
Musik
,
deko-Licht
,
Fernbedienung
,
Farbwechsler
,
für
,
Terrassen-Lampe
,
Outdoor
,
partylicht
,
terrassen-leuchte
,
Balkon-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,75*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,65*
€ 126,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,03*
€ 126,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,81*
€ 123,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,27*
€ 120,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLOBO Landlife Bodenleuchte E27 60 W
Globo
9007371111497
ab € 69,67*
Sonstiges
TRIO Hotel Bodenleuchte E27
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,51*
Sonstiges
2er Set LED Stehleuchten ROCKY, Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889-2
ab € 94,24*
Sonstiges
Coole LED Stehleuchte SYDNEY in Silber Chrom Höhe 162cm
TRIO Leuchten
472910106
ab € 149,89*
Sonstiges
Design Stehlampe AMY mit Stoffschirm goldfarbig, Höhe 160cm
Globo
15187S.
ab € 70,06*
Sonstiges
Elegante LED Stehleuchte ELLIOTT mit Flexarm, satinierter Glasschirm
Globo
54341-1S
ab € 41,15*
Sonstiges
Kleine LED Stehleuchte BENETT Silber Chrom, Höhe 85cm
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 25,94*
Sonstiges
Kleine Stehleuchte BAILEY mit Plissee Stoffschirm Weiß eckig, Höhe 119cm
Globo
24662
ab € 41,33*
Sonstiges
LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889
ab € 48,07*
Sonstiges
LED-Stehleuchte nickel matt 3000K 6,5W
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen