Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
TAYG - Werkzeugkasten - 480 x 258 x 255 mm - mit Tragekasten und Sortimentskasten - 31,5 L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-TG33
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
TG33
EAN/GTIN:
8412796133008
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Sortierkasten
Sortimentbox
TAYG - Werkzeugkasten - 480 x 258 x 255 mm - mit Tragekasten und Sortimentskasten - 31,5 L
Der TAYG Werkzeugkasten ist mit Kunststoffverschlüssen ausgestattet und bietet eine innere Breite von 430 mm, eine Tiefe von 218 mm und eine Höhe von 249 mm. Er verfügt über einen Organisator mit einem herausnehmbaren Fach für eine effiziente Werkzeugaufbewahrung. Der zusammenklappbare Griff ermöglicht bequemen Transport. Die Hauptfarbe des Werkzeugkastens ist Schwarz mit roten Akzenten. Mit einer Tiefe von 258 mm, einer Höhe von 255 mm und einer Breite von 480 mm bietet dieser Werkzeugkasten ausreichend Platz für Ihre Werkzeuge. Das Gewicht des Produkts beträgt 2245 g und besteht aus strapazierfähigem Polypropylen. Ein praktischer Werkzeugkasten für verschiedene Anwendungen und einfachen Transport.
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
kunststoff-koffer schwarz
,
werkzeugbox
,
meisterkoffer kunststoff
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,26*
€ 26,13*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 29,66*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 30,94*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 33,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel
1819-T1
ab € 98,07*
Sonstiges
Perel OTBA4 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Edelstahl, Gelb
Perel
OTBA4
ab € 156,25*
Sonstiges
Perel OTCM2 Servierwagen Schwarz, Orange
Perel
OTCM2
ab € 289,61*
Sonstiges
Toolland MP35 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Schwarz, Gelb
Toolland
MP35
ab € 18,90*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
Perel
OTBA6
ab € 30,59*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 59 x 28 x 27,5cm
Perel
OTBA7
ab € 39,92*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
Perel
1821-N
ab € 22,36*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Metall 5 Fächer 53 x 20 x 20cm
Toolland
MP530
ab € 36,88*
Sonstiges
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
Perel
OTBA5
ab € 28,97*
Sonstiges
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Perel
MP70
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen