Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005400 Herst.-Nr.: 92-600/6.5-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe TouchNTuff®, Nitril -Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet bis zu vierfache Durchstichfestigkeit eines vergleichbaren Handschuhs aus Naturgummilatex und die dreifache Festigkeit eines ähnlichen Handschuhs aus Neopren. -Enthält somit keine Latexproteine. Dadurch stellt er für den Anwender kein Allergierisiko des Typs I dar. Intensive Studien zu Hautreizungen sowie Epikutantests ergaben ebenfalls keinen Hinweis auf Hautreizungen oder allergische Kontaktdermatitis. -Durch die einzigartige "ThinNitrile Technology" bietet dieser leicht an- und ausziehbare Handschuh einen starken Trocken- und Nassgriff. -Durch seine vielseitigen Eigenschaften eignet sich dieser Handschuh für ein breites Anwendungsspektrum. -AQL 1,5 (EN374). -Kat. III -100% Nitril, puderfrei, grün, Stärke 0,12 mm, glatt. -Box à 100 Stück.
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 1149, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße S (6,5 - 7) Länge 240 mm Dicke 0,12 mm Farbe grün Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, untersuchungshandschuhe ansell, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Nitril-Handschuhe, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 11,38* | € 12,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 11,37* | € 14,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 11,23* | € 14,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,05* | € 15,52* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 15,68* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Paar (ab € 0,784* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|