Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbindegerät CombBind C340 4400420 450Blatt gr/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125247400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400420
EAN/GTIN:
     5028252236409
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Mit Zentriersystem, patentiertem Papierseparator und ergonomischem Stanzhebel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind® C340
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbindegerät CombBind® C340
Maße:
23,5 x 42 x 56 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
297 mm
Art der Stanzung:
mechanisch
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
51 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
450 Bl. (80 g/m²)
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
25 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzlöcher:
21 Stanzlöcher
Ausführung des Papieranschlages:
fest
Gewicht:
9,3 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
grau/anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 329,80*
€ 368,56*
€ 5,50*
ab € 323,15*
€ 368,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 353,99*
€ 396,45*
Frei Haus
ab € 358,57*
€ 414,01*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 379,74*
€ 424,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,04*
€ 504,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,59*
€ 498,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 46,72*
Zubehör
GBC
2101440
ab € 301,55*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 240,26*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 355,52*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 138,84*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 463,22*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 679,70*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 43,73*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 80,84*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 271,26*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 436,78*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 437,19*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 854,83*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 608,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.