Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150062700 Herst.-Nr.: 7-120325 EAN/GTIN: 8713797099868 |
| |
|
| | |
| Zum einfachen Reinigen Ihres Whiteboards, damit es perfekt in Form bleibt. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Nur für den Trockeneinsatz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WOODEN | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tafelwischer WOODEN | Verwendung für Produkt: | Legamaster Ersatzfilz WOODEN 7-120425 | Produktverwendung: | Whiteboard | Maße: | 4,5 x 3 x 15 cm (B x H x L) | magnetisch vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Buchenholz | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, magnet-board legamaster, magnet board, Löscher, Löschfilze, Schreibtafelwischer, Whiteboardschwamm, Whiteboardschwämme, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,04* | € 18,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,02* | € 18,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,95* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,82* | € 20,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,12* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|