Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Legamaster 7-120325 Hellbraun 45 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125373
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125373
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125373
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120325
EAN/GTIN:
     8713797099868
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Legamaster Radierer 7-120325. Breite: 45 mm. Farbe: Hellbraun. Geeignet für: Whiteboard. Grundfarbe: Braun. Höhe: 30 mm. Marke: Legamaster. Tiefe: 150 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
101 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 18,76*
9 Tage
1760
€ 5,87*
ab € 13,02*
€ 18,77*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,95*
€ 20,00*
€ 7,95*
ab € 13,82*
€ 20,57*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 15,12*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122025
ab € 13,15*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,68*
Zubehör
Legamaster
7-120425
ab € 7,00*
Zubehör
Legamaster
7-122825
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.