Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuh MaxiFlex Cut 2490-10 gn/sw Gr.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-195087610
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2490-10
EAN/GTIN:
     4792249058480
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Hohe Abriebfestigkeit. Maximale Atmungsaktivität. Verstärkte Daumenbeuge. Mit Schnittschutz-Level "B".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MaxiFlex® CutT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe MaxiFlex® CutT
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft
Handschuhgröße:
10
max. Waschtemperatur:
40 °C
silikonfrei:
Ja
Normnummer:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 13997
Werkstoff:
Nylon/Glasfaser
Material der Beschichtung:
Nitrilbutadienkautschuk
Farbe:
grün/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,47*
2 Tage
60
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,48*
5 Tage
211
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,65*
10 Tage
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,66*
Lager 1682
86
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,83* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,79*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,80*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-11
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.