Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sitzhocker Ergo Cosy 65180019 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800240310
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65180019
EAN/GTIN:
     4002432129454
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Der Leitz Ergo Aktiv Sitz- & Stehhocker ermöglicht das flexible Arbeiten im Sitzen oder Stehen, was die Muskelbewegung fördert, die Körperhaltung verbessert und das Energieniveau erhöht. Es handelt sich um eine 2-in-1-Lösung, denn Sie können die Höhe auf eine perfekte Sitzhöhe, ähnlich wie bei einem Bürostuhl, aber auch auf eine perfekte Stehhöhe einstellen - mit einer deutlich höheren Größeneinstellung als bei anderen Standardhockern. Er besitzt einen abgerundeten Standfuß für aktives Sitzen durch Schwenken und Wippen während Sie arbeiten, um Ihren Rücken zu stärken. Der Stehhocker bleibt in jeder Höhe stabil und standfest. Er hat einen atmungsaktiven, mit 3D-Luftnetz bezogenen Schaumstoffsitz und eine rutschfeste Basis, die Ihren Boden nicht beschädigt. Mit seinem minimalistischen Design und den matten Farben verbessert dieser stilvolle Stehpult-Hocker die Gesundheit und das Wohlbefinden, indem er mühelos das perfekte aktive Arbeits-Setup schafft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo Cosy 2-in-1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitz-Steh-Hocker Ergo Cosy 2-in-1
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
34 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
45-79 cm
Fußdurchmesser:
37 cm
Gewicht:
5,5 kg
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum/Holz/Nylon
Material des Gestells:
Stahl/Aluminium
Werkstoff des Fußes:
thermoplastisches Polyurethan/ABS Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
dunkelgrau
Farbe des Gestells:
gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 117,35*
€ 143,19*
€ 5,50*
ab € 119,85*
€ 147,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 122,65*
€ 148,22*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 150,15*
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 151,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180061
ab € 117,48*
Ähnlich
Leitz
65180089
ab € 117,41*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,85*
Ähnlich
Leitz
53710019
ab € 29,88*
Ähnlich
Leitz
64830085
ab € 9,57*
Ähnlich
Leitz
65240085
ab € 16,84*
Ähnlich
Leitz
64260019
ab € 14,58*
Ähnlich
Leitz
65320085
ab € 124,06*
Ähnlich
Leitz
65330085
ab € 72,44*
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 39,04*
Ähnlich
Leitz
52840019
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.