Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe,rot,Nitrilschaum-Beschichtung,schwarz,EN 388 3510-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703510-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-9
EAN/GTIN:
     4059904091405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylonhandschuhe,rot,Nitrilschaum-Beschichtung,schwarz,EN. . . NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Groesse 9, 3510-9, 3510-9, NITRAS, Nylonhandschuhe,rot,Nitrilschaum-Beschichtung,schwarz,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nylonhandschuh
Norm:
EN420
Material:
Nylon
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,05*
3 Tage
864
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,10*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,10*
22 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,11*
Lager 1689
12
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,90*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,90* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,89*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.