Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3549-02 UK 1/4 Zoll 5-25 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041001790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3549-02 UK
Arbeitsbereich Nm:
5 - 25 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Länge:
285,5 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gesamtlänge:
285,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,55*
€ 110,71*
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 110,82*
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 111,76*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 94,92*
€ 111,80*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 97,34*
€ 114,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,67*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,85*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,69*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,32*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 94,80*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 97,75*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 133,69*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,61*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,41*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.466,61*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.