Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3549-02 UK 1/4 Zoll 5-25 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821674
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3549-02 UK
Arbeitsbereich Nm:
5 - 25 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Länge:
285,5 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gesamtlänge:
285,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,50*
€ 112,48*
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 113,58*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 114,74*
Lager 1498
24
€ 5,45*
ab € 95,49*
€ 115,79*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 97,90*
€ 118,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6166480
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
6170400
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
6171210
ab € 5,72*
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,41*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
6170910
ab € 10,71*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,38*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,78*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,88*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,82*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 95,34*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.473,26*
Ähnlich
Gedore
1729071
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.