Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegeeisen 138-400 L.400mm B.23mm Konus-D.17mm verz.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5220018400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396609
EAN/GTIN:
     4010883100069
Suchbegriffe:
Biegeeisen
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen 400mm
aus Chrom-Vanadium-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 645g · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Konus-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
23 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
62
1
€ 5,99*
ab € 28,02*
€ 34,89*
2 Tage
125
1
€ 5,45*
ab € 28,26*
€ 34,92*
1
€ 4,90*
ab € 27,70*
€ 35,23*
1
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 35,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,17*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8894310
ab € 8,75*
Sonstiges
Gedore
1471945
ab € 11,31*
Sonstiges
Gedore
1471937
ab € 12,35*
Sonstiges
Gedore
1471929
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.