Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE1396609 Herst.-Nr.: 1396609 EAN/GTIN: 4010883100069 |
| |
|
| | |
| Universal-Hebeleisen eine Seite mit Anschliff und 45° gebogen
Ausführung • aus Stahl • eine Seite mit Anschliff und 45° gebogen • andere Seite Kegel mit Spitze • Achtkant Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm | Länge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Hebeleisen-Hebeleisen, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,70* | € 34,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,11* | € 34,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,87* | € 34,49* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,45* | € 35,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,68* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|