Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Biegeeisen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Biegeeisen 400 mm
Gedore Biegeeisen 400 mm
Gedore Biegeeisen 400 mm
Gedore Biegeeisen 400 mm
Gedore Biegeeisen 400 mm
Gedore Biegeeisen 400 mm
Gedore Biegeeisen 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628626
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396609
EAN/GTIN:
     4010883100069
Suchbegriffe:
Biegeeisen
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen 400mm
• Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, vernickelt • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
Länge:
400
Werkstoff:
Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Schaft (s):
17 mm
Schneidenbreite (a, b):
23 mm
Länge (L, L1):
400 mm
Gewicht kg:
0,645 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Biege-Eisen, GEDORE
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 34,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 34,71*
1 Tag
88
1
€ 5,45*
ab € 27,84*
€ 34,77*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 35,53*
1
€ 4,00*
ab € 28,56*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
140-380
ab € 8,60*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 11,03*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,11*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.